• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rändelschraube, niedrige Form, blank, DIN 653 / DIN 653-A, Stahl

Artikel-Nr.: K1163.04X12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1163.04X12
EAN / GTIN 4059245279388
Herstellernummer K1163.04X12
L-Nummer L31350 128249
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl (A1).
Ausführung
  • Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank.
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K1163.062X20 (Länge L mit angeben)
Hinweis
  • Die Lieferung erfolgt nach DIN 653 oder DIN 653-A.
  • Die Rändelschrauben aus Stahl können mit einer Oxidschicht versehen sein, wodurch die Farbe ins Schwarze übergehen kann.
  • *Rändelschraube ohne H-Maß sind ohne Schaft.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Rändelschraube
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: niedrige Form
  • D 3: 4 mm
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • DI: DIN 653 / DIN 653-A N
  • D=Gewinde: M4
  • K: 3,5
  • D 1=Außendurchmesser: 16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb