• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Röhrenlibelle, Form A, vernickelt und hochglanzpoliert, Messing

Artikel-Nr.: K1158.1571350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1158.1571350
EAN / GTIN 4059245253739
Herstellernummer K1158.1571350
L-Nummer L31350 127858
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Fassung Messing.
  • Röhrenlibelle Glas.
Ausführung
  • vernickelt und hochglanzpoliert.
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Die Röhrenlibellen können mit Hilfe der zwei Bohrungen befestigt werden.
  • - Form A: ein Sichtfenster
  • - Form B: drei Sichtfenster
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Füllung grün
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • H 1: 1 mm
  • Material Komponente: Glas
  • Material Grundkörper: Messing
  • Benennung: Röhrenlibelle
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vernickelt und hochglanzpoliert
  • Form: A
  • L 1: 37 mm
  • L 2: 45 mm
  • D 4: 4,5
  • Produkttyp: länglich
  • E=Empfindlichkeit: 50'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb