• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dosenlibelle, mit Fassung, PMMA

Artikel-Nr.: K1153.171053
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1153.171053
EAN / GTIN 4059245253432
Herstellernummer K1153.171053
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Fassung PMMA.
  • Dosenlibellenkörper Acrylglas.
Ausführung
  • schwarz.
Bestellbeispiel
  • K1153.171053
Hinweis
  • Libellen werden als Nullinstrument oder zur Überprüfung der horizontalen Lage z.B. in Wasserwagen, Neigungsmesser, Messinstrumenten und im Maschinenbau eingesetzt.
  • Die Dosenlibellen können mit Hilfe der drei Befestigungsbohrungen montiert werden.
  • - auf abgeschliffener Bodenfläche justiert
  • - Empfindlichkeit in Winkelminuten auf 2 mm Blasenweg
  • - Füllung klar
  • - schwarzer Kontrastring
  • - weißer Libellenboden
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +55 °C

Merkmal:

  • H 1: 3 mm
  • D 2: 11 mm
  • Material Komponente: Acrylglas
  • Material Grundkörper: PMMA
  • Benennung: Dosenlibelle
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Fassung
  • D 4: 2,3
  • D=Außendurchmesser: 26
  • D 1=Außendurchmesser: 17
  • Produkttyp: rund
  • D 3=Bohrungsabstand: 21,5 mm
  • E=Empfindlichkeit: 53'

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb