• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatz-Stufenbacke, für 5-Achs-Bearbeitung, gehärtet, Stahl

Artikel-Nr.: K1115.0801
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1115.0801
EAN / GTIN 4059245315536
Herstellernummer K1115.0801
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
  • Gripp-Leiste gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1115.0801
Bestellhinweis
  • Hohe Aufsatz-Stufenbacken paarweise mit zwei Gripp-Einsätzen und drei verschieden langen Spannspindeln.
Hinweis
  • Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.
Grundausstattung
  • Für Backenbreite 80 mm.
  • Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
  • 1. Länge 80 mm Spannbereich 6 mm - 35 mm.
  • 2. Länge 140 mm Spannbereich 6 mm - 95 mm.
  • 3. Länge 200 mm Spannbereich 6 mm - 155 mm.
  • Für Backenbreite 125 mm.
  • Lieferung hoher Aufsatz-Stufenbacke paarweise mit 2 Gripp-Einsätzen und 3 verschieden lange Spannspindeln.
  • 1. Länge 110 mm Spannbereich 6 mm - 60 mm.
  • 2. Länge 245 mm Spannbereich 6 mm - 200 mm.
  • 3. Länge 315 mm Spannbereich 6 mm - 270 mm.
Vorteile
  • Ideal für die 5-Seiten-Bearbeitung. Hoher Aufbau auf dem Maschinentisch für 5-Achs-Maschinen. Spannkraft direkt unter dem Werkstück. Die Aufsatzbacken sind nachrüstbar für die Zentrisch-Spanner 80 mm und 125 mm. Das Werkstück wird zuerst mit der unteren Zentrierspindel gespannt und dann mit der oberen Spannspindel nachgespannt.

Merkmal:

  • H 1: 65,1 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Aufsatz-Stufenbacke
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für 5-Achs-Bearbeitung
  • Ausführung 2: gehärtet
  • B 1: 23 mm
  • B 2: 17 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb