• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehriegel, mit Knebelbetätigung, blank, Edelstahl, SW 27

Artikel-Nr.: K1108.1186
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
Artikelnummer K1108.1186
EAN / GTIN 4059245257669
Herstellernummer K1108.1186
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl 1.4401.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • Drehriegel K1108.1186
  • Zunge K1114.245X180
Hinweis
  • Drehriegel mit Knebelbetätigung. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard-Edelstahlmutter. Der abschließbare Drehriegel wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
  • Zunge für Drehriegel Edelstahl K1114.
  • Schlüssel für Drehriegel K1511.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Drehriegel
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: false
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: mit Knebelbetätigung
  • SW=Schlüsselweite: 27
  • S=max. Wandstärke: 7 mm
  • Betätigung: Knebel