• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkel, Typ I, Zink

Artikel-Nr.: K1045.088080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1045.088080
EAN / GTIN 4059245218462
Herstellernummer K1045.088080
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Winkel Zinkdruckguss.
  • Schrauben und Nutensteine Stahl.
  • Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
  • Winkel alufarbig lackiert.
  • Schrauben und Nutensteine verzinkt.
  • Abdeckkappe schwarz.
Bestellbeispiel
  • K1045.063030
Hinweis
  • Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar.
  • Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.

Merkmal:

  • H 1: 78 mm
  • D: 9 mm
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Winkel
  • RoHS: true
  • A 1: 21,5 mm
  • A: 65,5 mm
  • Ausführung 2: Typ I
  • A 2: 36 mm
  • T: 7
  • Ausführung: 40 x 80
  • A 3: 21,5 mm
  • A 4: 54,5 mm
  • A 5: 58,5 mm
  • Typ: I
  • N: 8 mm
  • BN=für Nut: 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb