• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspannbolzen, Gr. 80MM

Artikel-Nr.: K1012.1240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1012.1240
EAN / GTIN 4059245244911
Herstellernummer K1012.1240
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Gehärtet und brüniert.
  • Funktionsflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1012.1240
Hinweis
  • Mit dem Zentrierspannbolzen können Basismodule auf Maschinentischen positioniert werden.
  • Zentrierspannbolzen können in Spannzangenaufnahmen eingespannt werden. Über die Spindel/Steuerung der Maschine wird die Position des Moduls definiert.
  • Verwendbar in Weldon, Whistle Notch und Spannzangenaufnahmen.
  • Wiederholgenauigkeit: < 0,021mm
  • Positioniergenauigkeit: < 0,049mm
  • Stoßdämpferfunktion zum Schutz der Maschinenspindel
  • Dämpfungshub: 5,4mm
  • Achtung: Wird der Dämpfungshub von 5,4mm überschritten, kann es zu Beschädigungen an der Maschine kommen.

Merkmal:

  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Benennung: Zentrierspannbolzen
  • RoHS: true

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb