• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbacken, mit Pins, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1002.0901
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
Artikelnummer K1002.0901
EAN / GTIN 4059245242542
Herstellernummer K1002.0901
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Spannbacke gehärtet, blank.
  • Spannkralle gehärtet, brüniert.
Bestellbeispiel
  • K1002.0901
Hinweis
  • Zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen, z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc.
  • Lieferung erfolgt stückweise.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Spannbacken
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Pins
  • A: 61 mm
  • Anzahl Pins: 6