• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundplatte, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0994.125280
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
Artikelnummer K0994.125280
EAN / GTIN 4059245242399
Herstellernummer K0994.125280
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • brüniert.
  • Funktionsfläche geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0994.090280
Hinweis
  • Grundplatten mit Passnuten an der Unterseite zum einfachen Ausrichten der Platte auf dem Maschinentisch.
  • Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 40 mm und 50 mm möglich.
  • Seitliche Aussparungen für separate Spannmittel vorgesehen.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Grundplatte
  • RoHS: true
  • A 1: 240 mm
  • A 2: 250 mm
  • A=Indexierung: 20x10