• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagset, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0993.150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0993.150
EAN / GTIN 4059245242702
Herstellernummer K0993.150
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Schwenkarm brüniert.
  • Anschlagstift blank.
Bestellbeispiel
  • K0993.150
Hinweis
  • Anschlagset zur direkten Befestigung am Backen.
  • Der Anschlag kann zur Bearbeitung des Werkstücks ohne Verlust des Anschlagmaßes weggeschwenkt werden.
  • Lieferung komplett mit Anbauteilen.

Merkmal:

  • H: 85,5 mm
  • B: 42,5 mm
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Anschlagset
  • RoHS: true
  • L: 60 mm
  • Passend zu: 5-Achs-Spanner kompakt und KIPPflexX

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb