• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupplung, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0992.178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0992.178
EAN / GTIN 4059245242696
Herstellernummer K0992.178
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0992.178
Hinweis
  • Mit der Kupplung für Kreuzspannung können zwei 5-Achs-Spanner kompakt/ KIPPflexX miteinander verbunden werden.
  • Somit kann ein Werkstück von vier Seiten gespannt werden.
  • Um die Kupplung für Kreuzspannung genau mittig zur Querspindel auszurichten, werden an beiden Enden je eine Gewindespindel und eine Spindelmutter benötigt.
Diese Artikel müssen als Zubehör unter folgender Nummer zusätzlich bestellt werden
  • Gewindespindel K1555.999.008
  • Spindelmutter K0940.999.003
Achtung
  • Die maximale Einspanntiefe bei einer Kreuzspannung beträgt durch den Aufbau der Kupplung 12mm.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Kupplung
  • RoHS: true
  • D=Durchmesser: 50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb