• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterwelle, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0991.120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0991.120
EAN / GTIN 4059245242689
Herstellernummer K0991.120
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0991.060
Hinweis
  • Zur Einstellung der Einspannweite.
  • Lieferung mit Überwurfmutter.
  • Die Adapterwellen werden mit ihren seitlichen Bohrungen mit den Spannbacken verbunden.
  • In jedem 5-Achs-Spanner kompakt/KIPPflexX muss eine Adapterwelle montiert werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Einspannweite 20-72 mm, Adapterwelle 60 mm + Gewindespindel
  • 2) Einspannweite 72-135 mm, Adapterwelle 60 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
  • 3) Einspannweite 80-140 mm, Adapterwelle 120 mm + Gewindespindel
  • 4) Einspannweite 140-200 mm, Adapterwelle 180 mm + Gewindespindel
  • 5) Einspannweite 140-200 mm, Adapterwelle 120 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
  • 6) Einspannweite 200-260 mm, Adapterwelle 180 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
  • 7) Einspannweite 200-260 mm, Adapterwelle 120 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Gewindespindel
  • 8) Einspannweite 260-320 mm, Adapterwelle 180 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Gewindespindel
  • 9) Einspannweite 260-320 mm, Adapterwelle 120 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
  • 10) Einspannweite 320-380 mm, Adapterwelle 180 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Adapterwelle
  • RoHS: true
  • D=Durchmesser: 38
  • Spannbereich: 80-140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb