• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelbacke, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0988.12515010
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
Artikelnummer K0988.12515010
EAN / GTIN 4059245242467
Herstellernummer K0988.12515010
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Einsatzstahl.
  • Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Spannbacken gehärtet, blank.
Bestellbeispiel
  • K0988.09015010
Hinweis
  • Pendelbacken werden eingesetzt, um schräge Werkstücke zu spannen.
  • Die Spannbacken des Pendelbackens können um ±4° geschwenkt werden.
  • Die Pendelbacke kann zusätzlich auch als fester Backen verwendet werden.
  • Stabile Ausführung mit 2 Befestigungsschrauben.

Merkmal:

  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Pendelbacke
  • RoHS: true