• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Passschraube, UNILOCK, gehärtet und oxidiert, für Werkstückbefestigung, Gr. 80MM, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0971.16121049
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0971.16121049
EAN / GTIN 4059245245222
Herstellernummer K0971.16121049
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Oberfläche gehärtet und oxidiert.
  • Passsitz geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0971.16121040
Hinweis
  • Die UNILOCK 5-Achs-Passschrauben für Werkstückbefestigung eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke. Mit dem Spannbolzen für Werkstückbefestigung werden diese Passschrauben direkt mit dem Werkstück verschraubt und auf den Basismodulen oder Aufbaumodulen abgesteckt. Das Einschraubgewinde dient zur Befestigung sowie zur Positionierung des Werkstücks.

Merkmal:

  • D 2: 20,9 mm
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: 5-Achs-Passschraube
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und oxidiert
  • L: 50 mm
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • Ausführung 2: für Werkstückbefestigung
  • L 1: 37,5 mm
  • L 2: 18 mm
  • SW: 10
  • L 3: 17,5 mm
  • Ausführung: ohne Scheibe
  • D 1=Gewinde: M12x1,75
  • Anzieh- drehmoment max.: 75 Nm
  • D=Schaftdurchmesser: 16 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb