• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Passschraube, UNILOCK, gehärtet und oxidiert, Gr. 80MM, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0970.12050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0970.12050
EAN / GTIN 4059245242276
Herstellernummer K0970.12050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Oberfläche gehärtet und oxidiert.
  • Passsitz geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0970.12050
Hinweis
  • Die UNILOCK 5-Achs-Passschrauben eignen sich zum Spannen und Positionieren der Spannbolzen für die Werkstückbefestigung. Zusätzlich dienen sie der Positionierung und Befestigung der Basismodule.

Merkmal:

  • D 2: 17,9 mm
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: 5-Achs-Passschraube
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und oxidiert
  • L: 62 mm
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • L 2: 22 mm
  • SW: 10
  • D 1=Gewinde: M12
  • Anzieh- drehmoment max.: 75 Nm
  • D=Schaftdurchmesser: 12 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb