• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionierzylinder, Ball Lock, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0935.25025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0935.25025
EAN / GTIN 4059245234509
Herstellernummer K0935.25025
L-Nummer L31350 1016
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Positionierzylinder Vergütungsstahl.
  • Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
  • Positionierzylinder vergütet, brüniert.
  • Kugeln gehärtet, blank.
Bestellbeispiel
  • K0935.16020
Hinweis
  • Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
  • Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.

Merkmal:

  • D 2: M8
  • D 1: 45 mm
  • Material Komponente: Wälzlagerstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Positionierzylinder
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Ball Lock
  • L 1: 10 mm
  • SW: 4
  • Haltekraft F: 30 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 9 Nm
  • Anziehdrehmoment: 9 Nm
  • D=Bolzendurchmesser: 25 mm
  • Aufspannplatten- dicke ±0,05: 25 mm
  • Bestellnummer Reparatur-Set: 03153-925025

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb