• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Niederzugspanner, mit Auflagebolzen, vergütet und brüniert, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0931.03210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0931.03210
EAN / GTIN 4059245237296
Herstellernummer K0931.03210
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse, Arm Vergütungsstahl.
  • Spannklaue Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Gehäuse vergütet und brüniert.
  • Arm brüniert.
  • Spannklaue vergütet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0931.02508
Zeichnungshinweis
  • T) Gewindestift mit Innensechskant
  • S) Kugeldruckschraube

Merkmal:

  • H: 3,7 mm
  • D: 18 mm
  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Niederzugspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert
  • L: 17,5 mm
  • Ausführung 1: mit Auflagebolzen
  • K: 16
  • E: 25
  • T: M5x10
  • R: 95 mm
  • S: M10x25
  • C: 50
  • M: 11
  • G: 18
  • Betätigung: Schraube
  • N: 7 mm
  • P: 17,5
  • F: 4 mm
  • J: 32-40 mm
  • F= Spannkraft: 10000 N
  • Anwendung: Rohteile
  • Anziehdrehmoment: 30 Nm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb