• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckspanner, ohne Griff, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K0914.323200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0914.323200
EAN / GTIN 4059245237210
Herstellernummer K0914.323200
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Nocke Werkzeugstahl.
  • Schaft und Griff Vergütungsstahl.
  • Kugelknopf Duroplast PF31.
Ausführung
  • Nocke und Schaft gehärtet und brüniert.
  • Griff brüniert.
  • Kugelknopf schwarz.
Bestellbeispiel
  • K0914.252501
Hinweis
  • * Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör
  • Standardgriffe K0915.
  • Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.

Merkmal:

  • H: M6 x 9
  • D: 20 mm
  • B: 32 mm
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Druckspanner
  • RoHS: true
  • L: 135° mm
  • Ausführung 1: ohne Griff
  • Handkraft FH: 200*
  • K: 19,5
  • E: 13
  • A max.: 34,5 mm
  • C: 30
  • M: 15
  • G: M6 x 9
  • Spannkraft: 4000 N
  • F: 2,5 mm
  • A min.: 32 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb