• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlag, verstellbar

Artikel-Nr.: K0813.08032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0813.08032
EAN / GTIN 4059245233984
Herstellernummer K0813.08032
L-Nummer L31350 100095
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Körper, Stellschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Körper brüniert.
  • Stellschraube vergütet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0813.16063
Hinweis
  • Die Anschläge verstellbar besitzen drei Gewindebohrungen zur Aufnahme der Stellschraube.

Merkmal:

  • H: 7 mm
  • D: 20 mm
  • B: 32 mm
  • Benennung: Anschlag
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: verstellbar
  • K: 50
  • E: 40
  • C: 25
  • A=Gewinde: M8
  • F: 21 mm
  • J: 24,3 mm
  • G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912: M8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb