• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, mit Nase

Artikel-Nr.: K0787.030032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0787.030032
EAN / GTIN 4059245259960
Herstellernummer K0787.030032
L-Nummer L31350 174097
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Spezialstahl.
Ausführung
  • Gehärtet und im Brünierton angelassen.
Bestellbeispiel
  • K0787.012014
Hinweis
  • Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Benennung: Hakenschlüssel
  • RoHS: true
  • L: 136 mm
  • Ausführung 1: mit Nase
  • T: 4
  • D min.: 30 mm
  • D max.: 32 mm
  • für Nutmutter DIN 1804: M14, M16
  • für Wälzlagermutter DIN 981: M18, M20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb