• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagpunkt, schwenkbar, kunststoffbeschichtet, ohne Federband, rot, Stahl

Artikel-Nr.: K0773.3000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0773.3000
EAN / GTIN 4059245153886
Herstellernummer K0773.3000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Bügel Stahl 1.6541.
  • Anschweißbock Stahl S355JR.
Ausführung
  • Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot.
  • Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank.
Bestellbeispiel
  • K0773.1000
Hinweis
  • Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage.
  • Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch.
  • Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm).
  • Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.
  • Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.

Merkmal:

  • H: 38 mm
  • H 1: 45 mm
  • Farbe Grundkörper: rot
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Anschlagpunkt
  • Oberfläche Komponente: blank
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet
  • L: 87 mm
  • Ausführung 1: schwenkbar
  • Ausführung 2: ohne Federband
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.6541
  • L 1: 42 mm
  • Befestigungsart: schweißbar
  • B 1: 43 mm
  • S: 17
  • Tragfähigkeit kg: 3150
  • Schweißnaht: HV 8 + a3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb