• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maßstab, horizontal, blank, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0759.000010X0700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0759.000010X0700
EAN / GTIN 4059245170449
Herstellernummer K0759.000010X0700
L-Nummer L31350 121717
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl 1.4310.
Ausführung
  • blank.
Hinweis
  • Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm.
  • Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage
  • – Nullpunkt rechts/unten oder mittig
  • – Skalierung oben/rechts oder beidseitig
  • – andere Längen

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Maßstab
  • PL Edelstahl: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: horizontal
  • Befestigungsart: selbstklebend
  • Produkttyp: Maßstab
  • Teilung: 1 mm
  • S=Skalierung: unten
  • N=Nullpunkt: links

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb