• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maßstab, horizontal, geschliffen und eloxiert, schwarz, Aluminium

Artikel-Nr.: K0758.100010X0500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0758.100010X0500
EAN / GTIN 4059245170791
Herstellernummer K0758.100010X0500
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Aluminium.
Ausführung
  • Skalenfläche geschliffen und schwarz eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K0758.000010X0500 (Länge L mit angeben)
Hinweis
  • Maßstäbe aus Aluminium in starrer, massiver Ausführung. Querschnitt 30 x 6 mm.
  • Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung.
  • Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage
  • – Nullpunkt rechts oder mittig
  • – Skalierung oben oder beidseitig
  • – andere Längen
Zeichnungshinweis
  • 1) Senkung nach DIN 74-B f 5

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Maßstab
  • Oberfläche Grundkörper: geschliffen und eloxiert
  • Ausführung 1: horizontal
  • Befestigungsart: Befestigungsbohrungen
  • Produkttyp: Maßstab
  • Teilung: 1 mm
  • S=Skalierung: unten
  • N=Nullpunkt: links

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb