• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rändelknopf, mit Innensechskant, schwarz, Thermoplast

Artikel-Nr.: K0680.040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0680.040
EAN / GTIN 4059245040117
Herstellernummer K0680.040
L-Nummer L31350 119037
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Thermoplast.
Ausführung
  • schwarz, grau oder rot.
Bestellbeispiel
  • K0680.0506 (Rändelknopffarbe rot)
Farbkennziffer
  • 5 = grau
  • 6 = rot
Hinweis
  • Passende Schrauben ISO 4762.
  • Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.

Merkmal:

  • D 2: 9,6 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Thermoplast
  • Benennung: Rändelknopf
  • Ausführung 1: mit Innensechskant
  • D 1=Außendurchmesser: 13
  • für=für SK-Schraube: M4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb