• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, blank, Fuß waagrecht, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0662.105001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0662.105001
EAN / GTIN 4059245199709
Herstellernummer K0662.105001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl.
  • Griffelement Polyamid.
Ausführung
  • blank.
  • Griffelement blau, schwarz oder rot.
Bestellbeispiel
  • K0662.105001
  • (Grifffarbe blau)
Bestellhinweis
  • Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen.
Hinweis
  • Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Auf Anfrage
  • weitere Grifffarben.
Zubehör
  • K0106
  • K0384
  • K0390
  • K0392
  • K0667
Zeichnungshinweis
  • 1) Anschlagstift Position 1
  • 2) Anschlagstift Position 2

Merkmal:

  • H: 107,4 mm
  • D: 4,5 mm
  • B: 24 mm
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • PL Edelstahl: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • A 1: 25 mm
  • L: 65,6 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 16 mm
  • Farbe Komponente: ultramarinblau RAL 5002
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 35 mm
  • A 2: 4,5 mm
  • B 1: 33 mm
  • B 2: 13,2 mm
  • Handkraft FH: 100
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 18
  • B 3: 9,2 mm
  • A 3: 14 mm
  • B 4: 22 mm
  • B 5: 2 mm
  • B 6: 22,5 mm
  • Lochbild: 2
  • Haltekraft F 1: 750 N
  • Spannkraft F 4: 750 N
  • Haltekraft F 2: 1050 N
  • Spannkraft F 3: 620 N
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M5x25
  • Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag: 83°
  • Öffnungswinkel Griff Position 1: 64°
  • Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag: 147°
  • Öffnungswinkel Haltearm Position 1: 100°

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb