• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, nitrocarburiert und oxidiert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0660.010000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0660.010000
EAN / GTIN 4059245432349
Herstellernummer K0660.010000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
  • Griffelement Polyamid.
Ausführung
  • nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
  • Griffelement blau, schwarz oder rot.
Bestellbeispiel
  • K0660.005001
  • (Grifffarbe blau)
Bestellhinweis
  • Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen.
Hinweis
  • Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Zubehör
  • K0106
  • K0098
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393

Merkmal:

  • H: 94,8 mm
  • H 1: 88 mm
  • D: 8,8 mm
  • B: 43 mm
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: nitrocarburiert und oxidiert
  • A 1: 59 mm
  • L: 279,4 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 41,5 mm
  • Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 103,9 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 59 mm
  • B 2: 26 mm
  • Handkraft FH: 250
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 40
  • B 3: 19 mm
  • B 4: 39 mm
  • B 5: 3,5 mm
  • B 6: 47 mm
  • Lochbild: 3
  • Haltekraft F 1: 2200 N
  • Spannkraft F 4: 2800 N
  • Haltekraft F 2: 4500 N
  • Spannkraft F 3: 1200 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 90°
  • Öffnungswinkel Griff: 71°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • M=Andruckspindel: M10x55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb