• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, antistatisch, nitrocarburiert und oxidiert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0660.004024
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0660.004024
EAN / GTIN 4059245520381
Herstellernummer K0660.004024
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
  • Griffelement Polyamid.
Ausführung
  • nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
  • Griffelement graphitschwarz.
Bestellbeispiel
  • K0660.004024
Hinweis
  • Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen.
  • Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen.
  • Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Anwendung
  • Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
  • Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
  • Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
  • Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Vorteile
  • - Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt
  • - Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte
  • - Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
  • - Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff
Zubehör
  • K0098
Sicherheit
  • Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
  • Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
  • Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
  • Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft.
Zielgruppen
  • Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
  • Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.

Merkmal:

  • H: 28,7 mm
  • H 1: 26,3 mm
  • D: 4,2 mm
  • B: 16 mm
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: nitrocarburiert und oxidiert
  • A 1: 24 mm
  • L: 91,8 mm
  • Ausführung 1: antistatisch
  • A: 16 mm
  • Farbe Komponente: graphitschwarz RAL 9011
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 23,7 mm
  • A 2: 4 mm
  • B 1: 24 mm
  • B 2: 10,2 mm
  • Handkraft FH: 80
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 11,7
  • B 3: 7,2 mm
  • A 3: 12,8 mm
  • A 4: 0,95 mm
  • B 4: 14,1 mm
  • B 5: 1,5 mm
  • B 6: 20 mm
  • Lochbild: 1
  • Haltekraft F 1: 400 N
  • Spannkraft F 4: 300 N
  • Haltekraft F 2: 500 N
  • Spannkraft F 3: 250 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 87°
  • Öffnungswinkel Griff: 69°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • M=Andruckspindel: M4x16
  • C 2: 4,95 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb