• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, mit Bearbeitungszugabe, vergütet, doppelseitig, schwarz, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0649.3116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0649.3116
EAN / GTIN 4059245032884
Herstellernummer K0649.3116
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Doppelkeil und Spannsegmente vergütet, schwarz.
Bestellbeispiel
  • K0649.3110
Hinweis
  • Die Besonderheit dieser Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe. Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Konturen eingearbeitet werden können. Außerdem eignen sie sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
  • Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
  • Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg
  • M8 = ±0,5 mm
  • M10 = ±1,0 mm
  • M12 = ±1,0 mm
  • M16 = ±1,5 mm
Beachten
  • Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung M8 und 5 mm für die Ausführungen M10, M12 und M16.
Zeichnungshinweis
  • D) Zylinderschraube DIN 6912
  • 1) Keilspanner
  • 2) Werkstück
  • 3) Gegenhalter
  • 4) Grundplatte
  • 5) Hydraulik/Pneumatikzylinder

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Keilspanner
  • Oberfläche Komponente: vergütet
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet
  • Ausführung 1: mit Bearbeitungszugabe
  • Ausführung 2: doppelseitig
  • Befestigungsart: Gewinde
  • D=Gewinde: M16X60
  • E: 4
  • A max.: 72 mm
  • C: 29
  • A min.: 65 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 160 Nm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • Spannkraft max.: 38 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb