• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanndorn, Form B, mit seitlicher Klemmung, brüniert, Baustahl

Artikel-Nr.: K0643.218053
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0643.218053
EAN / GTIN 4059245020928
Herstellernummer K0643.218053
L-Nummer L31350 843
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Baustahl.
  • Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.
Hinweis
  • Der Spanndorn ist durch die seitliche Spannung besonders für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen mit Sackloch geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
  • Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Innensechskantschlüssel.
  • * D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ″D″ gedreht oder gefräst werden darf.
Montage
  • Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun kann der Spanndorn auf den erforderlichen Durchmesser gedreht bzw. gefräst werden. Für die Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.
  • Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
  • Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.

Merkmal:

  • H 2: 21 mm
  • H: 44,4 mm
  • H 1: 25,4 mm
  • D 2: 25 mm
  • D 1: 53,3 mm
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Baustahl
  • Benennung: Spanndorn
  • Oberfläche Komponente: vergütet, gehärtet und PTFE-beschichtet
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: mit seitlicher Klemmung
  • Form: B
  • H 3: 45 mm
  • SW: 6
  • Anzieh- drehmoment max.: 66 Nm
  • Anwendung: bearbeitete Teile
  • Spannkraft max.: 20 kN
  • D=Durchmesser max.: 53,3 mm
  • D=Durchmesser min.: 18 mm
  • Spannart: Innenspannung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb