• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arretierbolzen, Form D, mit Rastnut, blank, Gr. 0, mit Rastnut, mit Kontermutter, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0632.174004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0632.174004
EAN / GTIN 4059245621767
Herstellernummer K0632.174004
L-Nummer L31350 158686
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen.

Edelstahlausführung A2
  • Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305.
  • Arretierstift gehärtet 1.4034.
  • Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
  • Druckfeder 1.4310.
Edelstahlausführung A4
  • Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404.
  • Druckfeder 1.4401 oder 1.4571.
Edelstahlausführung A2
  • Gewindehülse blank.
  • Pilzgriff blank.
  • Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Edelstahlausführung A4
  • Gewindehülse blank.
  • Pilzgriff blank oder gestrahlt.
  • Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank.
Auf Anfrage
  • Sonderausführungen.
Zubehör
  • Distanzringe K0665.
  • Befestigungssätze für dünnwandige Teile K2146.

Merkmal:

  • D 2: 18 mm
  • Größe: 0
  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Arretierbolzen
  • Oberfläche Komponente: blank
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: mit Rastnut
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4404
  • Form: D
  • L 1: 15 mm
  • Form-Typ: mit Rastnut, mit Kontermutter
  • L 2: 6 mm
  • Hub S: 4 mm
  • Produkttyp: Standard
  • L 3: 13 mm
  • D 1=Gewinde: M8x1
  • SW 1: 10 mm
  • SW 2: 13 mm
  • Federkraft Ende F 2 ca.: 15,5 N
  • Federkraft Anfang F 1 ca.: 7 N
  • F x 30°: 1
  • D=Bolzendurchmesser: 4 mm
  • Kontermutter: mit Kontermutter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb