• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlag, verstellbar, mit Endlagenabfrage, Gr. 3, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0581.120352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0581.120352
EAN / GTIN 4059245006977
Herstellernummer K0581.120352
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Neben ihrer mechanischen Funktion als Auflageelement dienen Anschläge verstellbar mit Zustandssensor dazu, abzufragen, ob ein Bauteil am Anschlag anliegt oder nicht.
Der Sensor erkennt, ob der Stößel ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.

Werkstoff
  • Schraube und Stößel Edelstahl 1.4301.
  • Führungsbuchse Edelstahl 1.4112.
  • Zustandssensor Edelstahl.
Ausführung
  • Schraube, Stößel, Führungsbuchse und Zustandssensor blank.
Bestellbeispiel
  • K0581.080352
Hinweis
  • Der gesicherte Schaltabstand wird erreicht, wenn der Stößel bündig bis zur Anschlagfläche der Führungsbuchse betätigt wird. Der Sensor wird unmontiert mitgeliefert.
  • Montageempfehlung: Einkleben mit z.B. Loctite 638.
  • Kabellänge: 0,3 Meter.
  • Achtung: Sensor bis zum Anschlag einschrauben!
Anwendung
  • Anschläge mit Zustandssensor ermöglichen eine zustandsabhängige Prozesssteuerung. Es kann sichergestellt werden, dass sich ein Werkstück oder bewegliches Bauteil am gewünschten Ort befindet, bevor weitere Schritte folgen.
Montage
  • Der Zustandssensor muss bis zum Anschlag eingeschraubt werden.
  • Es wird empfohlen, diesen zum Beispiel mit Loctite 638 einzukleben.
Zubehör
  • Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt K1874.
Induktiver Sensor
  • Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
  • Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
  • Betriebsstrom: 100 mA
  • Schaltabstand: 0,8 mm
  • Schaltfrequenz: 5000 Hz
  • Kurzschlussfest: ja
  • Verpolungsfest: ja
  • Schutzart: IP 67
  • Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
  • Temperaturbereich: -25° C - +70°C
  • Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Sicherheit
  • Anschläge mit Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet. Anschläge mit Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
  • 1) Schraube
  • 2) Stößel
  • 3) Führungsbuchse
  • 4) Zustandssensor
  • 5) LED-Anzeige
  • BN = Braun
  • BK = Schwarz
  • BU = Blau

Merkmal:

  • H 1: 2 mm
  • D 1: 3 mm
  • B: 25 mm
  • Größe: 3
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Anschlag
  • PL Edelstahl: true
  • Ausführung 1: verstellbar
  • Ausführung 2: mit Endlagenabfrage
  • Befestigungsart: Außengewinde
  • D=Gewinde: M12
  • SW: 19
  • Auflageform: Sechskant

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb