• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scharnier, pulverbeschichtet, Aluminium

Artikel-Nr.: K0580.251515
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0580.251515
EAN / GTIN 4059245190485
Herstellernummer K0580.251515
L-Nummer L31350 1940
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Aluminiumdruckguss.
  • Achse Edelstahl.
Ausführung
  • Scharnier silber pulverbeschichtet.
  • Achse blank.
Bestellbeispiel
  • K0580.251515
Hinweis
  • Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile, nicht aushängbar.
  • Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
  • Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
  • Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
  • Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Auf Anfrage
  • Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile.
  • Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.

Merkmal:

  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Scharnier
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: pulverbeschichtet
  • Befestigungsart: Befestigungsbohrungen
  • Produkttyp: Scharnier
  • A 1=Bohrungsabstand links: 15 mm
  • A 2=Bohrungsabstand rechts: 15 mm
  • F 1: 275 N
  • F 2: 215 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb