• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummipuffer, Typ D, Stahl

Artikel-Nr.: K0571.07502555
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0571.07502555
EAN / GTIN 4059245178612
Herstellernummer K0571.07502555
L-Nummer L31350 950
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
  • Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K0571.00800855
Hinweis
  • Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen.
  • Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
  • Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.
Temperaturbereich
  • -30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
  • Andere Shorehärten.

Merkmal:

  • Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gummipuffer
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Ausführung 1: Typ D
  • Farbe Komponente: schwarz
  • D=Außendurchmesser: 75
  • Shore Härte: 55A
  • G=Gewinde: M12
  • Federsteifigkeit N/: 1318 mm
  • Belastung: 4613 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb