• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet, Flachgreifer, rund, NDFEB

Artikel-Nr.: K0563.02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0563.02
EAN / GTIN 4059245170272
Herstellernummer K0563.02
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Stahl.
  • Magnetkern NdFeB (Neodym).
  • Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung
  • Gehäuse verzinkt.
  • Gummischutzmantel schwarz.
Bestellbeispiel
  • K0563.01
Hinweis
  • Flachgreifer mit Gewindebuchse, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.
Temperaturbereich
  • max. 60 °C.
Zeichnungshinweis
  • 1) Haftfläche
  • 2) Magnet
  • 3) Gummi

Merkmal:

  • D 1: 8 mm
  • Material Komponente: Gummi
  • Material Grundkörper: NDFEB
  • Benennung: Magnet
  • Ausführung 1: Flachgreifer
  • Farbe Komponente: schwarz
  • Ausführung 2: rund
  • Befestigungsart: Innengewinde
  • D=Außendurchmesser: 22
  • D 2=Gewinde: M4
  • Haftkraft: 50 N
  • Temperatur* max. °C: 60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb