• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zunge, ohne Anschlag, verzinkt, gerade, Stahl

Artikel-Nr.: K0532.1000X590
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
Artikelnummer K0532.1000X590
EAN / GTIN 4059245198368
Herstellernummer K0532.1000X590
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt.
Hinweis
  • *Über das Gewinde ist ein Verstellweg der Zunge von bis zu 19 mm möglich.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Zunge
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: ohne Anschlag
  • Ausführung 2: gerade
  • B 1: 10 mm
  • B 2: 8,2 mm
  • Passend zu Drehriegel KIPP: K0531
  • A=Zungenabstand: 40-59 mm