• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Drehriegel, pulverbeschichtet, schwarz, Zink, SW 27

Artikel-Nr.: K0524.182
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
Artikelnummer K0524.182
EAN / GTIN 4059245197774
Herstellernummer K0524.182
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse, Betätigung, Mutter und Schlüssel Zinkdruckguss.
  • Flachdichtung Gummi.
Ausführung
  • Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
  • Schlüssel verchromt.
Hinweis
  • Sicherheits-Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
  • Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
  • Schlüssel bitte separat bestellen. Schloss kann nur mit spezifischem Schlüssel geöffnet und geschlossen werden. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Stellung abgezogen werden. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knebel.
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
  • Zunge für Drehriegel Stahl K0523.
Zeichnungshinweis
  • 1) Schlüssel ist im geschlossenen Zustand abziehbar
  • 2) Schlüssel ist im geöffneten Zustand nicht abziehbar

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Sicherheits-Drehriegel
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: pulverbeschichtet
  • SW=Schlüsselweite: 27
  • S=max. Wandstärke: 7 mm
  • Betätigung: Schlüssel