• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Formspanner, für Rasterplatten, für Innenspannung, Stahl

Artikel-Nr.: K0501.21603050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0501.21603050
EAN / GTIN 4059245244065
Herstellernummer K0501.21603050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Flanschplatte, Kolben und Grundkörper Stahl.
  • Dichtungen NBR.
  • Schrauben DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8.
  • Spannzange Aluminium.
Ausführung
  • Flanschplatte, Kolben und Grundkörper rostbeständig, blank.
  • Schrauben verzinkt.
  • Spannzange rot oder farblos eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K0501.11603050
Hinweis
  • Formspanner mit Grundplatte zur Montage auf Rasterplatten mit Rastermaß 50 mm. Die Flanschplatte kann Spannzangen für die Außenspannung sowie Spannzangen für die Innenspannung aufnehmen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
  • Das integrierte Federpaket erzeugt eine Spannkraft von 5,8 kN. Durch ein Nachspannen mit Druckluft kann die Spannkraft auf bis zu 43,5 kN erhöht werden. Das Lösen des Spanners erfolgt durch Einleiten von Druckluft auf die untere Kolbenfläche. Dabei wird der Kolben nach oben gedrückt und löst so den Spannvorgang der Spannzange.
  • Spannbereich 0,2 mm.
  • Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
Zubehör
  • Spannzange für Außen- oder Innenspannung K0502

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Formspanner
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für Rasterplatten
  • Ausführung 2: für Innenspannung
  • Dazugehörende Passschraube: 07533-12055
  • Werkstückgewicht max. kg: 25
  • Spannbereich min. - max.: Ø 30 - Ø 140

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb