• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrverbinder, Form B, mit Fuß, gleitgeschliffen, für Rundrohre, mit Kugelgelenk, Aluminium

Artikel-Nr.: K0477.5301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0477.5301
EAN / GTIN 4059245647255
Herstellernummer K0477.5301
L-Nummer L31350 160176
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rohrverbinder Fuß dienen der flächenwinkligen Anbindung. Sie können an Maschinen oder Gestellen angeschraubt werden.
Die Rohrverbinder besitzen eine um 360° drehbare Anschlussplatte am Kugelgelenk.
An diesen können Bauteile wie Sensoren, Reflektoren und andere Elemente befestigt und individuell eingestellt werden. Geeignet für Bauteile, die präzise ausgerichtet und häufig nachjustiert werden müssen.
Der Schwenkbereich der Anschlussplatte beträgt 60°.

Werkstoff
  • Aluminiumguss.
  • Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
  • gleitgeschliffen.
  • Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
  • Kombinierbar mit anderen Rohrverbindern der Baugröße 18 mm und 30 mm.
  • Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Kugelgelenks sorgt für eine hochfeste Klemmung.
Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben
  • M6: 10 Nm.
  • M8: 25 Nm.
  • M10: 50 Nm.
  • Bei den Angaben der Kräfte und Momente handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die im Einzelfall bedingt durch unterschiedliche Anwendungsbedingungen, wie z.B. Temperatur oder Oberflächenbeschaffenheit der klemmbaren Profile, nicht erreicht werden können.
  • Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie noch eine zugesicherte Eigenschaft der Produkte dar.
Zubehör
  • - Rund- und Vierkantrohre K0493

Merkmal:

  • H: 16 mm
  • D: M6
  • D 1: 5,8 mm
  • B: 7 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Rohrverbinder
  • Oberfläche Komponente: verzinkt
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gleitgeschliffen
  • Ausführung 1: mit Fuß
  • Ausführung 2: für Rundrohre
  • Form: B
  • Form-Typ: mit Kugelgelenk
  • K: 38,1
  • R: 45,5 mm
  • C: 30
  • N: 8 mm
  • P: 41,5
  • A=Innendurchmesser: 30,1 mm
  • Mb: 40 Nm
  • U: 42,5 mm
  • O: 39,5 mm
  • J: 34 mm
  • W: 30,2 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb