• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionsanzeiger, digital, programmiert, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K0410.06001222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0410.06001222
EAN / GTIN 4059245175475
Herstellernummer K0410.06001222
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Popis:

Materiál
  • korpus skříně polyamid 6.
  • Dutá hřídel ocel.
  • Plastové okénko.
  • Stavěcí šroub ocel.
provedení
  • korpus skříně odolný proti nárazům.
  • Hlazený dutý hřídel.
  • Černý stavěcí šroub.
  • Číslo kola černá, čísla bílá.
Příklad objednávky
  • K0410.01002111
  • (Indikátor polohy s roztečí 1 mm, čárka 2. Poloha zprava, montážní poloha 1, směr počítání se zvyšuje ve směru hodinových ručiček, barva oranžová)
Poznámka
  • Indikátory polohy umožňují přímé odečítání nastavených měřených hodnot na první pohled.
  • Kromě toho lze zvolit hodnotu zobrazení na otáčku vřetena (odpovídající rozteč vřetena), přičemž různé hodnoty zobrazení jsou implementovány převodovým stupněm.
  • Ukazatele polohy se vyznačují velmi jasným zobrazením a jemným odečtem. Mají podporu točivého momentu, která je vsazen na opačné straně v vrtání.
  • ** V 1. Poloha instalace hvězdy a na 2. Určete směr počtu hvězd. (Viz příklad objednávání „Poloha instalace, směr počítání“).
na poptávku
  • – Protikryt z minerálního skla
  • – Axiální těsnění (prachotěsné)
  • – vodotěsný
  • – Vibrační ochrana
příslušenství
  • – redukční pouzdro K0412
  • – mezideska K0413
  • – Montážní deska K0414
technická data
  • – Counter skládající se z 5 desetiletí + jemné čtení
  • – Výška číslic cca 7 mm
  • – Dutá hřídel Ø 20 H7 mm
  • – Teplotně odolný až do 80 °C.
  • – olej a odolnost proti rozpouštědlům
  • – prachotěsné

Charakteristika:

  • Barva základny: černá
  • Materiál komponenty: Ocel
  • Materiál základního těla: polyamid
  • Název: ukazatel polohy
  • PL nerezová ocel: false
  • Provedení 1: digitální
  • Provedení 2: programovatelné
  • D=průměr otvoru: 20 mm
  • P=sklon: 6
  • Čárka na místě: 1
  • max. Otáčky za minutu: 250
  • Směr počítání: 2
  • Zobrazení po jedné otáčce: 0006,0
  • Montážní poloha: 2

Downloads & Dokumente

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb