• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionsanzeiger, digital, programmiert, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K0409.01001312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0409.01001312
EAN / GTIN 4059245172344
Herstellernummer K0409.01001312
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Polyamid 6.
  • Hohlwelle Stahl.
  • Sichtfenster Kunststoff.
  • Gewindestift Stahl.
Ausführung
  • Gehäuse schlagfest.
  • Hohlwelle brüniert.
  • Gewindestift schwarz.
  • Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.
Bestellbeispiel
  • K0409.01002111
  • (Positionsanzeiger mit 1 mm Steigung, Komma an 2. Stelle von rechts, Einbaulage 1, Zählrichtung im Uhrzeigersinn steigend, Farbe orange)
Hinweis
  • Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick.
  • Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden.
  • Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige und Feinablesung aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird.
  • ** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel ″Einbaulage, Zählrichtung″).
Auf Anfrage
  • – Zählwerkabdeckung aus Mineralglas
  • – Axialdichtung (staubdicht)
  • – Vibrationsschutz
Zubehör
  • – Reduzierhülse K0412
  • – Zwischenplatte K0413
  • – Montageplatte K0414
Technische Daten
  • – Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung
  • – Ziffernhöhe ca. 6 mm
  • – Hohlwellen-Ø 14 H7 mm
  • – temperaturbeständig bis 80 °C
  • – öl- und lösungsmittelbeständig

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Positionsanzeiger
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: digital
  • Ausführung 2: programmiert
  • D=Bohrungsdurchmesser: 14 mm
  • P=Steigung: 1
  • Komma an Stelle: 1
  • max. Drehzahl 1/min: 500
  • Zählrichtung: 1
  • Anzeige nach einer Umdrehung: 001,0
  • Einbaulage: 3

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb