• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutter, für T-Nut, vergütet (schwarz), DIN 508, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0377.101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0377.101
EAN / GTIN 4059245132232
Herstellernummer K0377.101
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
  • Stahl vergütet (schwarz).
  • Aluminium und Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K0377.20
Hinweis
  • Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen.
Festigkeit der Edelstahlausführung
  • Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Merkmal:

  • H 1: 8 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Mutter
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet (schwarz)
  • Ausführung 1: für T-Nut
  • Festigkeitsklasse: 10
  • B 1: 13,6 mm
  • DI: DIN 508 N
  • D=Gewinde: M10
  • Produkttyp: für T-Nut

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb