• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionsfuß, Form A, vergütet und brüniert, Vergütungsstahl, SW 17

Artikel-Nr.: K0299.110010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0299.110010
EAN / GTIN 4059245005086
Herstellernummer K0299.110010
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Körper vergütet und brüniert.
  • Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis
  • Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Positionsfuß
  • Oberfläche Komponente: einsatzgehärtet
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert
  • Form: A
  • Befestigungsart: Außengewinde
  • SW=Schlüsselweite: 17
  • G=Gewinde / für Gewinde: M10
  • Auflageform: rund
  • D=Durchmesser Auflage: 17 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb