• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auflagebolzen, Form A, ohne Zentrierbohrung, gehärtet und geschliffen, DIN 6321, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K0293.106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0293.106
EAN / GTIN 4059245003617
Herstellernummer K0293.106
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl.
Ausführung
  • gehärtet und geschliffen.
  • Auflagefläche ohne Zentrierung.
Hinweis
  • Auflagebolzen Form A dienen als Auflage für Werkstücke und Vorrichtungen. Die Auflagebolzen Form A sind auch als gehärtete Anschläge und als Füße für Vorrichtungen verwendbar.
  • Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.

Merkmal:

  • H 2: 1,2 mm
  • H 1: 6 mm
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Auflagebolzen
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen
  • Ausführung 1: ohne Zentrierbohrung
  • Form: A
  • Befestigungsart: Passdurchmesser
  • DI: DIN 6321 N
  • D 1=Außendurchmesser: 6
  • T: 0,02
  • Auflageform: rund
  • D 2=Bolzendurchmesser: 4 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb