• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügelgriff, Form L, Miniwing, schwarzgrau RAL 7021, mit Außengewinde, Thermoplast

Artikel-Nr.: K0274.006X20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0274.006X20
EAN / GTIN 4059245116683
Herstellernummer K0274.006X20
L-Nummer L31350 111719
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Thermoplast.
  • Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Griff schwarzgrau.
  • Stahl blau passiviert.
  • Edelstahl blank.

Merkmal:

  • H 2: 2,3 mm
  • H 1: 13,3 mm
  • D 2: 12 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarzgrau RAL 7021
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Thermoplast
  • Benennung: Flügelgriff
  • Gewindeart: Außengewinde
  • PL Edelstahl: false
  • Ausführung 1: Miniwing
  • Farbe Komponente: blau passiviert
  • Form: L
  • Form-Typ: mit Außengewinde
  • D=Gewinde: M6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb