• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ballengriff, Form E, feststehend, DIN 39, Aluminium

Artikel-Nr.: K0167.0820064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0167.0820064
EAN / GTIN 4059245070558
Herstellernummer K0167.0820064
L-Nummer L31350 107642
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.
Ausführung
  • Ballengriff poliert, Achsteil schwarz.
Bestellbeispiel
  • K0167.0616050
Hinweis
  • Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.

Merkmal:

  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Ballengriff
  • Gewindeart: Außengewinde
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: feststehend
  • Form: E
  • DI: DIN 39 N
  • D 4: 13
  • D=Gewinde: M8
  • SW: 4
  • D 1=Außendurchmesser: 20
  • L 3: 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb