• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelknopf, Form C, glatte Ausführung, DIN 319 erweitert, schwarz, Pressstoffgewinde, Duroplast

Artikel-Nr.: K0159.15012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0159.15012
EAN / GTIN 4059245058150
Herstellernummer K0159.15012
L-Nummer L31350 107094
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Duroplast PF 31, schwarz oder rot.
Ausführung
  • hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
  • * Diese Ausführungen sind in dunkelrot gegen Aufpreis ab Lager lieferbar.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Duroplast
  • Benennung: Kugelknopf
  • Gewindeart: Innengewinde
  • Ausführung 1: glatte Ausführung
  • Form: C
  • Form-Typ: Pressstoffgewinde
  • DI: DIN 319 erweitert N
  • D=Gewinde: M12
  • D 1=Außendurchmesser: 50
  • D 6: 28

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb