• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkappe, Form B, ölbeständig, schwarz, abgeschrägt, Neopren

Artikel-Nr.: K0106.02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0106.02
EAN / GTIN 4059245033447
Herstellernummer K0106.02
L-Nummer L31350 1926
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Neopren oder Polyamid.
Ausführung
  • Neopren schwarz, ölbeständig, Härte 75 Shore A.
  • Polyamid weiß.
Bestellbeispiel
  • K0106.03

Merkmal:

  • H: 10 mm
  • H 1: 4,7 mm
  • D 2: 6,5 mm
  • D 1: 7,3 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Neopren
  • Benennung: Schutzkappe
  • PL Edelstahl: false
  • Ausführung 1: ölbeständig
  • Form: B
  • Form-Typ: abgeschrägt
  • Für=für Schrauben: M5
  • D=Durchmesser: 12,5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb