• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kniehebelpresse, Handausführung, Stahl

Artikel-Nr.: K0095.1200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0095.1200
EAN / GTIN 4059245035700
Herstellernummer K0095.1200
L-Nummer L31350 102664
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Pressenständer Stahlguss.
  • Schubstangenspanner siehe K0088.
Ausführung
  • Pressenständer schwarz lackiert.
  • Schubstangenspanner siehe K0088.
Bestellbeispiel
  • K0095.0600
Hinweis
  • Die Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K0088.
Zubehör
  • K0088
  • K0099
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Zeichnungshinweis
  • 1) Griffbefestigung rechts oder links möglich

Merkmal:

  • H 2: 100 mm
  • H: 290 mm
  • H 1: 40 mm
  • D: 11 mm
  • D 1: 20 mm
  • B: 120 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Kniehebelpresse
  • RoHS: true
  • A 1: 115 mm
  • L: 40 mm
  • Ausführung 1: Handausführung
  • A: 192 mm
  • A 2: 112 mm
  • B 1: 95 mm
  • Hub S: 50 mm
  • Handkraft FH: 150
  • M: M10
  • A 3: 60 mm
  • A 4: 60 mm
  • Haltekraft F 2: 12000 N
  • Öffnungswinkel Griff: 185°
  • Spannkraft F 1: 9300 N
  • Schubstange ausgefahren / Spannkraft F 1: 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb