• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner, horizontal, schwere Ausführung, Stahl

Artikel-Nr.: K0092.2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0092.2000
EAN / GTIN 4059245035625
Herstellernummer K0092.2000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • brüniert. Zylinder lackiert.
Bestellbeispiel
  • K0092.2000
Auf Anfrage
  • Näherungs-Reedschalter.
Pneumatikzylinder
  • Doppeltwirkend mit beidseitig einstellbaren Endlagendämpfungen.

Merkmal:

  • H: 195 mm
  • D: 14,2 mm
  • B: 95 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Pneumatikspanner
  • RoHS: true
  • A 1: 128 mm
  • L: 592 mm
  • Ausführung 1: horizontal
  • A: 85 mm
  • Ausführung 2: schwere Ausführung
  • L 1: 127 mm
  • A 2: 21 mm
  • B 1: 126 mm
  • R: G 3/8 mm
  • S: 8
  • C: 102
  • M: M18x150
  • B 3: 19 mm
  • Öffnungswinkel Haltearm: 85°
  • C 1: 45 mm
  • Luftverbrauch pro Doppelhub: 0,76 dm³
  • Spannkraft bei 6 bar F 4: 8000 N
  • Haltekraft bei 6 bar F 1: 9000 N
  • Haltekraft bei 6 bar F 2: 20000 N
  • Spannkraft bei 6 bar F 3: 6500 N
  • P=Betriebsdruck bar: 2 - 6
  • Hubzahl pro min. bei 6 bar: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb