• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner, Form A, horizontal, Stahl

Artikel-Nr.: K0089.0250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0089.0250
EAN / GTIN 4059245035540
Herstellernummer K0089.0250
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Hebelteile und Andruckspindel Stahl.
Ausführung
  • Hebelteile verzinkt und chromatiert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Zylinder blank.
Bestellbeispiel
  • K0089.0150
Hinweis
  • Bei den Ausführungen K0089.0075 und K0089.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Pneumatikzylinder
  • Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.

Merkmal:

  • H: 84 mm
  • D: 7,1 mm
  • B: 32 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Pneumatikspanner
  • RoHS: true
  • A 1: 234 mm
  • L: 309 mm
  • Ausführung 1: horizontal
  • A: 19 mm
  • Form: A
  • L 1: 75 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 59 mm
  • R: G1/8 mm
  • C: 35
  • M: M8x60
  • B 3: 8,9 mm
  • Öffnungswinkel Haltearm: 85°
  • C 1: 17,5 mm
  • Luftverbrauch pro Doppelhub: 0,09 dm³
  • Spannkraft bei 6 bar F 4: 1800 N
  • Haltekraft bei 6 bar F 1: 1600 N
  • Haltekraft bei 6 bar F 2: 2400 N
  • Spannkraft bei 6 bar F 3: 1200 N
  • P=Betriebsdruck bar: 2 - 6
  • Hubzahl pro min. bei 6 bar: 55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb